TKX
バレルメディア バレストン 超仕上げ研削用 球状 FMB 3Kg
硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
用途
鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去
形状
球状
寸法(mm)
3
タイプ
超仕上げ研削用
種類
FMB
内容量
1袋(3kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05486316
29290127M
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください