曜日別特売
GB-135 青棒 ムラコ 02516128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02516128
品番
GB-135
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

鏡面仕上げに使います。フェルト等に塗布させ研磨します。

用途
鉄、ステンレスなどの鏡面仕上げ。
トラスコ品番
852-5519
材質
酸化クロム、酸化アルミニウム
幅(mm)
135
色
緑
高さ(mm)
30
奥行(mm)
45
サイズ(mm)
135×45×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする