曜日別特売
6913 黒球付熱中症計 Kenko(ケンコートキナー) 02558618

黒球付熱中症計6913

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02558618
品番
6913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

屋外での日射や照り返しによる輻射熱も計測できる黒球式を採用しました。黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症の危険性をお知らせします。
熱中症の危険性の5段階表示、気温、湿度表示に加え、WBGT値も表示します。

付属品
取扱説明書、保証書、携帯用ケース
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)
116×50×26
質量(g)
43
電源
テスト用電池CR2032×1ヶ(内蔵)
温度精度
±1.0℃(気温0℃~40℃) / ±2.0℃(左記以外)
計測範囲
WBGT 0℃~50℃/気温 0℃~50℃ / 湿度 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示)
湿度計
±5%(湿度35%~75%) / ±8%(左記以外)
RoHS指令(10物質対応)
対応
WBGT指数
精度±2.0℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする