曜日別特売

両面テープ NO.778N

両面テープ NO.778N - 寺岡製作所

被着体を選ばない粘着特性のテープです。
紙・木・金属・ウレタンへ強粘着です。

用途
一般工作や平滑面へのポスター固定などに。
事務用に。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
50
粘着力(N/20mm)
14.71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521902778N-25X501箱(40巻)568-201425
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02522392778N-50X501箱(20巻)568-202450
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02523232778N-30X501箱(32巻)568-208030
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02526102778N-20X501箱(48巻)568-205620
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02527721778N-15X501箱(64巻)568-207415
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02530442778N-10X501箱(100巻)568-200410
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする