曜日別特売
GTMB-03 マイターボックス WIZ'A 02614399

GTMB-03 マイターボックス WIZ'A 02614399
GTMB-03 マイターボックス WIZ'A 02614399
GTMB-03 マイターボックス WIZ'A 02614399

マイターボックスGTMB-03

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614399
品番
GTMB-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
用途
木材切断用のガイドとして
仕様
ボルト固定用穴×2付き
その他
【推奨木材】2×4材
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
【使用木材】90×45 以下
色
ブラック
切断角度(°)
【横】45/90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする