下村工業
フルベジ 厚み調整スライサー
3段階の厚み調整ができるスライサー。厚み調整は約1mm、1.5mm、2mm、料理に合わせて使い分け。小さくなった野菜もホルダー付で安心。
材質
本体・ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部:ステンレス刃物鋼
質量(g)
115
本体寸法(mm)
97×50×270
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702152
FV-621
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください