下村工業
フルベジ 厚み調整スライサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02702152
品番
FV-621
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
3段階の厚み調整ができるスライサー。厚み調整は約1mm、1.5mm、2mm、料理に合わせて使い分け。小さくなった野菜もホルダー付で安心。
材質
本体・ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部:ステンレス刃物鋼
質量(g)
115
本体寸法(mm)
97×50×270
食器洗浄機
非対応×