ロゴス
防水レジャーシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02701689
品番
86001101
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
防水仕様で湿った地面でも安心して使えるシート。
ピクニックやイベントなどで活躍する。
生地裏面に防水コーティングを施しており、湿った地面でも快適にお座り頂けます。
用途
防水生地使用で、湿った地面でも気にならない!
仕様
防水生地
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
SNOOPY
寸法(縦×横)(cm)
(約)195×145
収納時寸法(cm)
(約)縦26×横27×高さ4.5
総質量(kg)
(約)1.3
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。