ToYo TooL
ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)
TCM90C-10-11S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
(DS)10
(DS)3
(DS)4
(DS)6
(DS)8
(DS)10
(DS)12
全長L(mm)
70
40
50
60
70
刃数
11
3
5
7
11
先端径D(mm)
4
0.5
0.75
1.25
2.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02778032
品番
TCM90C-10-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
TCMシリーズのコーティングタイプ。
難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。
ノンコートより刃先の欠けを抑制します。
刃数
11
全長L(mm)
70
先端径D(mm)
4
有効刃長(mm)
K:3
シャンク径
(DS)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません