曜日別特売

PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847876PA0312-DA x 530L F=F
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849039PA0312-DA x 1250L F=F
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849416PA0312-DA x 1000L F=F
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849572PA0312-DA x 1200L F=F
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850256PA0312-DA x 3500L F=F
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850326PA0312-DA x 710L F=F
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850868PA0312-DA x 1700L F=F
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852521PA0312-DA x 630L F=F
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854079PA0312-DA x 4700L F=F
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854736PA0312-DA x 3300L F=F
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855400PA0312-DA x 4500L F=F
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855926PA0312-DA x 5000L F=F
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856179PA0312-DA x 850L F=F
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857080PA0312-DA x 440L F=F
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857387PA0312-DA x 800L F=F
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857816PA0312-DA x 16000L F=F
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858349PA0312-DA x 1750L F=F
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858559PA0312-DA x 1400L F=F
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858821PA0312-DA x 340L F=F
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858891PA0312-DA x 19000L F=F
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859512PA0312-DA x 890L F=F
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861122PA0312-DA x 3000L F=F
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862208PA0312-DA x 6500L F=F
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862786PA0312-DA x 50000L F=F
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02864080PA0312-DA x 3600L F=F
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864448PA0312-DA x 14000L F=F
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864552PA0312-DA x 820L F=F
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864807PA0312-DA x 1500L F=F
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
02865778PA0312-DA x 760L F=F
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02865882PA0312-DA x 1600L F=F
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
02866241PA0312-DA x 490L F=F
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02866302PA0312-DA x 870L F=F
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02866618PA0312-DA x 13000L F=F
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02866846PA0312-DA x 840L F=F
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867772PA0312-DA x 1300L F=F
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867781PA0312-DA x 2200L F=F
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868420PA0312-DA x 470L F=F
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868612PA0312-DA x 370L F=F
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868919PA0312-DA x 400L F=F
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
02870800PA0312-DA x 830L F=F
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02870888PA0312-DA x 3100L F=F
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする