曜日別特売

交換用ウレタンホース

交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。

用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
使用圧力(MPa)
1.4
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
適合ホース外径(Φmm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590981S-295ZR343-6149ホース:9.5106.5
¥16,250
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82591629S-395ZR343-6195ホース:9.5128
¥31,000
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82592058S-2195ZR343-6176ホース:19.5106.5
¥30,750
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする