曜日別特売

PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02848016PA0316-DA x 12000L SUS R=R
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848032PA0316-DA x 1500L SUS R=R
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848111PA0316-DA x 10000L SUS R=R
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848391PA0316-DA x 1100L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848576PA0316-DA x 1750L SUS R=R
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849511PA0316-DA x 15000L SUS R=R
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849608PA0316-DA x 890L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849660PA0316-DA x 590L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850701PA0316-DA x 690L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851139PA0316-DA x 380L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851392PA0316-DA x 4400L SUS R=R
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851498PA0316-DA x 610L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851927PA0316-DA x 740L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852076PA0316-DA x 3600L SUS R=R
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852417PA0316-DA x 580L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852959PA0316-DA x 20000L SUS R=R
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02854158PA0316-DA x 1700L SUS R=R
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854666PA0316-DA x 4800L SUS R=R
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855689PA0316-DA x 4600L SUS R=R
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856380PA0316-DA x 2900L SUS R=R
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856651PA0316-DA x 2600L SUS R=R
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857439PA0316-DA x 360L SUS R=R
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857570PA0316-DA x 750L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858060PA0316-DA x 460L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858121PA0316-DA x 1200L SUS R=R
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859198PA0316-DA x 440L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862829PA0316-DA x 4000L SUS R=R
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02863888PA0316-DA x 2000L SUS R=R
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864999PA0316-DA x 910L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02865252PA0316-DA x 1850L SUS R=R
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02866277PA0316-DA x 1050L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867169PA0316-DA x 4900L SUS R=R
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867650PA0316-DA x 850L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867808PA0316-DA x 390L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02867982PA0316-DA x 510L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868018PA0316-DA x 7500L SUS R=R
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868237PA0316-DA x 720L SUS R=R
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02868526PA0316-DA x 340L SUS R=R
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02869400PA0316-DA x 470L SUS R=R
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02870267PA0316-DA x 4200L SUS R=R
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02870511PA0316-DA x 17000L SUS R=R
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02871037PA0316-DA x 3000L SUS R=R
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする