DN8906 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923702

製品画像

DN8906 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923702
DN8906 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923702

白衣(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード02923702品番DN8906
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。

サイズ
4L
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
46.5
着丈(cm)
82
バスト(cm)
138
仕様
フロントボタンあき、比翼仕立て、両脇スリット、背中タック
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする