曜日別特売
NSN06111WRS1 配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 03002637

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
光束(Lm)2410
内容量1台注文コード03002637品番NSN06111WRS1
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.3
光束(Lm)
2410
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
42.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
90
光源
LED
色温度(K)
2700
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光範囲
約5%~100%
水平回転範囲
360度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする