KENOH
スプレーガン用タンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(750mL)
1個(750mL)
1個(1L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(750mL)
注文コード
02991480
品番
27734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スプレーガン用スペアータンク
用途
スプレーガン用タンクの交換に。
接続口径
PS1/4
本体質量(g)
240
本体サイズ(mm)
L180×W110×H・D110
タンク容量(mL)
750
容量(mL)
750