パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
64~68
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
91
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03091546FR0004
¥7,200
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする