製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03091546
品番
FR0004
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
360 度どこから見ても美シルエットなパンツ。
伸縮性もあり動きやすさも抜群です。
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、イージーケア、、工業洗濯対応、素材 コネクト、仕様 裏地付き、後ろウエストゴム、両脇ポケット、前ファスナーあき、裾スリット、前カン2個、左右ヒップポケット
色
ブラック
サイズ
S
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
64~68
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
91
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。