パンツ[男]

パンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITE

ウエストが脇ゴム仕様になっており、はき易く、シルエットも美しいパンツ。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03090749MZ01784L96~10228.5120
¥7,500
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03093671MZ01785L102~10829.5126
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする