製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
4L
5L
ウエスト(cm)
96~102
96~102
102~108
ヒップ(cm)
120
120
126
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090749
品番
MZ0178
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ウエストが脇ゴム仕様になっており、はき易く、シルエットも美しいパンツ。
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96~102
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
120
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。