パンツ[男]

パンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITE

ストレートシルエット

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ダブルポケット ウエスト調整 股下マチ ストレッチ工業洗濯対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0088 0308759903087599MZ0088ネイビーS72~762596
¥5,200
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
MZ0088 0308892903088929MZ0088ブラック3L90~9627.5114
¥5,200
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
MZ0088 0309056603090566MZ0088ブラウン4L96~10228.5120
¥5,200
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする