製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブラウン
ウエスト(cm)
72~76
72~76
90~96
96~102
ヒップ(cm)
96
96
114
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087599
品番
MZ0088
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ストレートシルエット
色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
72~76
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
96
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ダブルポケット ウエスト調整 股下マチ ストレッチ工業洗濯対応