UNITE
パンツ[男]
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
4L
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
ウエスト(cm)
96~102
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
120
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088868
MZ0203
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください