MZ0203 パンツ[男] UNITE 03088868

製品画像

MZ0203 パンツ[男] UNITE 03088868
MZ0203 パンツ[男] UNITE 03088868

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03088868
品番
MZ0203
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
4L
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
ウエスト(cm)
96~102
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする