製品画像
アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090731
品番
DN8908
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
サイズ
M
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
バスト(cm)
114
仕様
フロントボタン
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖