アルベ(チトセ)
コックシャツ
脇下と背中の一部がメッシュ素材で通気性抜群
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107138
AS8610
杢グレー
S
43
41.5
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03107960
AS8610
杢グレー
3L
50
46
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03109211
AS8610
杢ブルー
S
43
41.5
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
03112379
AS8610
杢ブラウン
SS
42
41
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください