UNITE
パンツ[兼用]
はき心地ソフトな、軽やか素材のスクラブパンツ。
トップスのネイビーと同色で、トータルコーディネート。
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128147
MZ0182
3L
75
92~100
31
119
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03130028
MZ0182
S
69
62~68
29
99
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03133029
MZ0182
5L
75
108~116
32
135
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03136267
MZ0182
LL
75
84~92
30.5
114
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03140090
MZ0182
4L
75
100~108
31.5
127
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください