曜日別特売
MZ0182 パンツ[兼用] UNITE 03140090

製品画像

MZ0182 パンツ[兼用] UNITE 03140090
MZ0182 パンツ[兼用] UNITE 03140090

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
股下(cm)75
ウエスト(cm)100~108
ヒップ(cm)127
内容量1枚注文コード03140090品番MZ0182
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

はき心地ソフトな、軽やか素材のスクラブパンツ。
トップスのネイビーと同色で、トータルコーディネート。

サイズ
4L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100~108
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
127
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする