UNITE
パンツ[男]
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ネイビー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
72~76
76~80
80~84
84~90
90~96
102~108
ヒップ(cm)
選択してください
96
100
104
108
114
126
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127962
MZ0203
ネイビー
5L
102~108
28
126
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03129477
MZ0203
ネイビー
3L
90~96
27
114
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03133966
MZ0203
ホワイト
3L
90~96
27
114
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03135479
MZ0203
ネイビー
S
72~76
25
96
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03138401
MZ0203
ホワイト
S
72~76
25
96
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03140291
MZ0203
ネイビー
LL
84~90
26.5
108
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03141919
MZ0203
ネイビー
M
76~80
25.5
100
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03143879
MZ0203
ホワイト
L
80~84
26
104
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03144421
MZ0203
ネイビー
L
80~84
26
104
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください