製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
サイズ
3L
3L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
90~96
72~76
76~80
80~84
84~90
90~96
102~108
ヒップ(cm)
114
96
100
104
108
114
126
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03133966
品番
MZ0203
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
色
ホワイト
サイズ
3L
ウエスト(cm)
90~96
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
114
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工