日栄インテック
ステンレス三連タンバックル(M) M12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03168747
品番
101100105114320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
8×24×27(Φ×L×W)
サイズ
M12
d
M12
H
220mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
締付ボルト
ナット:M10×35