スリーエッチ
ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03169359
品番
21503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
全長(mm)
135~185
ねじ径
W1/4
本体寸法(mm)
135×25×15
本体質量(g)
63
規格寸法(mm)
6
破断荷重(kg)
190
枠長(mm)
78