日栄インテック
三連タンバックル(M) M12
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
8.3×56×29(Φ×L×W)
サイズ
M12
d
M12
H
225mm
寸法
2.3×32(t×B)
締付ボルト
ナット:M10×35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168711
101100105124320
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください