日栄インテック
三連タンバックル(M) M12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03168711
品番
101100105124320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
8.3×56×29(Φ×L×W)
サイズ
M12
d
M12
H
225mm
寸法
2.3×32(t×B)
締付ボルト
ナット:M10×35