曜日別特売
ST#0169L-FZ 【名入れ可】ヘルメット 谷沢製作所 03455038

【名入れ可】ヘルメット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455038
品番
ST#0169L-FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
保護帽を被ったまま片手で簡単にジャストフィットの「EPA」を標準装備。作業中の保護帽のぐらつきを抑えます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

仕様
保護帽
EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備
内装
ハンモック:合繊テープ
ヘッドバンド:樹脂成型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
材質
ABS樹脂
色
白
サイズ
L(64cm)
質量(g)
405
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする