曜日別特売
ST#148-EZ 【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ 谷沢製作所 03455047

ST#148-EZ 【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ 谷沢製作所 03455047
ST#148-EZ 【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ 谷沢製作所 03455047

【名入れ可】ヘルメット ST#148-EZ

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
白
注文コード
03455047
品番
ST#148-EZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。 表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

内装
ハンモック/樹脂成型
ヘッドバンド/樹脂成型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
色
白
仕様
保護帽
材質
ABS樹脂
質量(g)
365
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×226×153
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07078084
2008-03-08
用途: 伊方発電所での非常用発電機O/H作業時に使用
濱田電機鐵工株式会社 様

サイズを数種類作って頂く事を望みます。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
検討させていただきます。
宜しければ、大きめサイズと小さめサイズとどちらがより必要か、教えていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする