曜日別特売
ST#1840-FZ 【名入れ可】狭所用ヘルメット 谷沢製作所 03455090

【名入れ可】狭所用ヘルメット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455090
品番
ST#1840-FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。 広い視野を確保するツバなしタイプです。 多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様
ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、衝撃吸収ライナー付
材質
ABS樹脂
質量(g)
405
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
207×250×156
色(帽体)
ホワイト
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする