118EPB 【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ) 谷沢製作所 03455187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1個注文コード03455187品番118EPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物用。
色(帽体)
ブルー
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)FRP樹脂
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×264×150
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする