【名入れ可】ヘルメット(透明バイザー・シールド面付)
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
- 用途
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
- 仕様
- 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
- 材質
- (帽体)ポリカーボネイト樹脂、(フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂
- 色(帽体)
- ホワイト
- シールド色
- 透明
- バイザー色
- グレー(透明)
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ




























