曜日別特売
162VSDV2W 【名入れ可】ヘルメット(透明バイザー・シールド面付) 谷沢製作所 03455257

【名入れ可】ヘルメット(透明バイザー・シールド面付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
615
注文コード
03455257
品番
162VSDV2W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
質量(g)
615
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×295×163
仕様
衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)ポリカーボネイト樹脂、(フェイスシールド面)ポリカーボネート樹脂
色(帽体)
ホワイト
シールド色
透明
バイザー色
グレー(透明)
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする