【名入れ可】PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ
人気の前ひさし溝付きタイプ
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 材質
- PC
- 寸法(mm)
- 277×220×145
- 色
- グリーン
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 410
- 種類
- アメリカン
- 機能
- ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
- 適合頭囲(cm)
- 53~62
- 衝撃吸収ライナー
- 付き
- 通気孔
- 無し
- ひもタイプ
- ワンタッチ
- 使用区分
- 墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ



























