谷沢製作所
【名入れ可】PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03455300
品番
189-GZ
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
人気の前ひさし溝付きタイプ
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
材質
PC
寸法(mm)
277×220×145
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
410
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0