谷沢製作所
【名入れ可】シールド面付きヘルメット 189-SH
前ひさしタイプのシールド面付
材質
PC
寸法(mm)
277×220×145
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
495
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
シールド
あり
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455309
189-SH
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0