曜日別特売
189-SH 【名入れ可】シールド面付きヘルメット 189-SH 谷沢製作所 03455309

【名入れ可】シールド面付きヘルメット 189-SH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03455309
品番
189-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

前ひさしタイプのシールド面付
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

材質
PC
寸法(mm)
277×220×145
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
495
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
シールド
あり
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする