【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) - 谷沢製作所【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) - 谷沢製作所
(1件のレビュー)

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来落下物用、墜落時保護用
材質
FRP
寸法(mm)
264×223×150
質量(g)
365
種類
MP型
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455352108-JPZ W-1ホワイト
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455361108-JPZ B-1ブルー
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
03455370108-JPZ W-1ホワイト
¥4,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24876777
2023-06-22
用途: 建築現場

今までのヘルメットは発泡スチロール入りで夏場は蒸れて汗が垂れて大変だったので
エアーライト仕様を初めて購入しました
今までより軽く、空気の通りも良くこんなに違うんだ と実感しました
オプションでファンも有りようなのでぜひ追加購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする