圧力制御弁
内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
- 仕様
- ●デザイン番号:12●チェック弁:無
- 種類
- JQ形圧力制御弁
- 呼び径
- 1・1/4
- 記号
- 機能記号:【2】 JIS油圧図記号参照
- 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
- 0.25~0.85[2.5~8.5]
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。_x000D_※機能記号1、4形(内部ドレン形)の2次側圧力ポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※機能記号2、3形(外部ドレン形)のドレンポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※圧力調整範囲E形の場合は、機能記号1形(内部パイロット形/内部ドレン形)へ組み替えないようにしてください。チャタリングが発生する可能性があります。_x000D_
※この弁を2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ

























