曜日別特売

架台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04150366
品番
K-90L
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

上段は補強板が付いた堅牢仕様です(荷重は95kg以内)。
定温乾燥器やオーブン・真空装置等の機械架台に使用できます。
ノックダウン式(組立が必要)です。
組み立て作業にはプラスドライバーが必要です。

材質
スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)
800×740×700
質量(kg)
27
キャスター
Φ75mm自在ゴム車
アズワン品番
4-6842-02
総耐荷重(kg)
(均等荷重)120(上段95まで、下段50まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする