スリーボンド
嫌気性封着剤用効果促進剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04281370
品番
TB1390F-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
嫌気性封着剤の硬化促進剤・速乾性・薄茶色の商品です。
用途
嫌気性封着剤の硬化促進に。
トラスコ品番
552-9768
色
薄茶色
容量(mL)
100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.208L
危険物の性状
非水溶性