レコフレーム(ユキ技研)
アンカーセット25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
L/R各2set 計4輪
注文コード
04348387
品番
AS25B-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
キャスターとアジャスターを組付け済みのセット品で、フレーム取付用ボルト・ナットが付属。安定設置と縦通し接続部の滑り止め補強が可能です。
用途
設備・架台・筐体などの移動および固定用
付属品
P2CSボルト(M5X10 SUS)×16、Fナット25ロング(NFM5-P65)×8
セット内容
L/R各2set 計4輪
適合
レコフレーム25シリーズ用
質量(kg)
3.88
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
許容荷重
180kgf
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
M12
注意
※プレートには左右(L/R)があります。