曜日別特売
1026125 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04428002

代表画像

1026125 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04428002
1026125 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04428002
1026125 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04428002
1026125 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器 04428002

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/81026125

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04428002品番1026125
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番
461-8541
呼称
ST D R3/8 75×2.5MPa F2
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~2.5
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする