代表画像
高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4
ST D4 R1/4 60X0.16MPa
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.16
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~1.6
最小目盛(MPa)
0.005
0.005
0.05
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427040
品番
ST D4 R1/4 60X0.16MPa
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
トラスコ品番
689-5250
呼称
ST D4 R1/4 60×0.16MPa
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.16
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60